曜日別特売

タミヤカラースプレー

タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
深みのある濃紺。1/20ウルフWR-1フォードに最適のカラーです。

用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ダークブルー主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-55主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72079823ITEM 85055
700
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72079823
2024-07-28
用途: 穴埋めしたFRPプレートへの修復跡隠しとカラー変更。
製造業

使い勝手や仕上り具合は他とは比べ物にならないと思う。
値段の割に少ない内容量が唯一のマイナス点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする