TAMIYA(タミヤ)
タミヤカラースプレー
標準的なブルーの色調を表現しました。1/24スケールのカーモデルやミニ四駆などに幅広く使えるカラーです。広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルを美しく仕上げます。
用途
プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色
ピュアーブルー
主成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
品名
TS-93
主な用途
金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72080873
ITEM 85093
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください