曜日別特売

ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430

ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430 - シンコー

ステンレス製なので、清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱は強度と安全性に優れた38Φのパイプを採用。
コンパクトな梱包で、組立も簡単に行えます。
全溝支柱の為、棚・枠の追加が可能です。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車を標準装備しました。

用途物品の移動または作業仕様キャスター付車輪径(Φmm)75高さ(mm)800タイプ四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※洗剤・薬品などが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※洗浄するなどのお手入れが必要となります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72233683WZC-4545-U75450450800
37,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233692WZC-6045-U75600450800
39,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233708WZC-6060-U75600600800
42,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233717WZC-7545-U75750450800
41,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233726WZC-7560-U75750600800
45,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233735WZC-9045-U75900450800
44,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233744WZC-9060-U75900600800
49,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233753WZC-9075-U75900750800
55,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233762WZC-9090-U75900900800
59,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233778WZC-12045-U751200450800
50,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233787WZC-12060-U751200600800
56,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233796WZC-12075-U751200750800
62,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233805WZC-12090-U751200900800
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233814WZC-15045-U751500450800
55,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233823WZC-15060-U751500600800
63,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233832WZC-15075-U751500750800
70,300
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233848WZC-15090-U751500900800
76,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233857WZC-18045-U751800450800
60,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233866WZC-18060-U751800600800
69,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233875WZC-18075-U751800750800
77,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72233884WZC-18090-U751800900800
83,900
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする