曜日別特売

電源トランス

電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
1次電圧(V)R400(380)/440(415)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全13種類を絞り込む
2次電圧(V)
容量(VA)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
2次電圧(V)
容量(kVA)
容量(VA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73427655LD42-050ER200/220(200)-50E
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
73427664LD42-100ER200/220(200)-100E
8,900
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427673LD42-150ER200/220(200)-150E
11,000
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
73427682LD42-200ER200/220(200)-200E
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
73427698LD42-300ER200/220(200)-300E
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
73427707LD42-500ER200/220(200)-500E
24,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73427716LD42-750F200/R220(200)-750F
29,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427725LD42-01KF200/R220(200)11000F
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427734LD42-015KF200/R220(200)1.51500F
44,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73427743LD42-02KF200/R220(200)22000F
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427752LD42-03KF200/R220(200)33000F
74,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73427768LD42-04KF200/R220(200)44000F
113,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73427777LD42-05KF200/R220(200)55000F
133,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする