曜日別特売
モノタロウ

六角軸ドリル TiNコート

六角軸ドリル TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル TiNコート - モノタロウ六角軸ドリル TiNコート - モノタロウ
(257件のレビュー)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。

材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準内容量1本
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
切れ刃に素手で触れないでください。
切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
全29種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733864686TINDR2.02.02469
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733864776TINDR2.52.53077
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733864866TINDR2.82.83381
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733864956TINDR3.03.03381
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865046TINDR3.23.23685
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865136TINDR3.33.33685
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865226TINDR3.43.43990
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865386TINDR3.53.53990
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865476TINDR3.63.63990
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865566TINDR3.83.84395
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865656TINDR4.04.04395
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865746TINDR4.24.24395
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865836TINDR4.34.347100
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733865926TINDR4.54.547100
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866086TINDR4.84.852106
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866176TINDR5.05.052106
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866266TINDR5.55.557113
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866356TINDR6.06.057113
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866446TINDR6.56.563121
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866536TINDR7.07.068108
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866626TINDR7.57.568108
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866786TINDR8.08.074116
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866876TINDR8.58.574116
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733866966TINDR9.09.080124
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733867056TINDR9.59.580124
689
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733867146TINDR10.010.086132
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733867236TINDR11.011.093141
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733867326TINDR12.012.0100150
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
733867486TINDR13.013.0100150
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:257
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73386477
2026-03-05
用途: ちょっとした穴あけに

便利です。
大掛かりでない穴あけ作業を、ハンディ電ドラでまかなう際このドリルを簡単にセットして穴を開け、ビットを交換してビス止めするのが簡単にできます。

2026-02-25
用途: 電気工事
栗田電設建設業・工事業

六角軸でインパクトドライバーに素早く装着出来るしキリ先の切れ味もなかなかいい感じでした

対象商品 : 73386714
2026-01-09
用途: 金属の穴開け
MKシステム

切れ味も悪くないです。六角軸のチタンコートでこの価格は安い。

1が参考にしています
2025-10-11
用途: 木部の穴あけ

チャックいらずでインパクトドライバーに付け替えるだけで作業ができるので、足場のうえにドリルドライバーとインパクトと2つ持って上がらなくてよいので捗ります。

2025-11-15
用途: サッシネジ固定時
アルテック福井株式会社製造業

大量にサッシのネジを固定するのに購入しました。消耗品の為使いやすく、また購入価格も良かったです

2025-07-19
用途: 部材の穴加工で使用

5,5ミリは工作で結構使いますので単品販売は良いです。
また六角軸ですので装着時も滑りません。
ただし、軸精度はブレがありますので精密な加工には
厳しい面もあるかと思います。

2025-06-18
用途: 食いつきヨシ!コスパヨシ!
医療・福祉・介護関連業

安価なのですぐに折れてしまうだろうと思いましたが、折れずに使用できています。硬度・耐久もよい感じ。
設置面の食いつきもいいので使いやすい。
ドリルに迷ったらコレ。おすすめです☆

2025-07-25
用途: メンテナンス

とりあえず中心は出ている。
フレも少ない。
あとはキリの耐久性ですね。
安価だし使い捨て感覚でも良いかもしれません

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする