Panasonic(パナソニック)
肩掛けタイプ セカンドクリーナー
肩かけ、手持ち両用キャリングスタイル。ひとふきノズルと一般床用ノズルつき。ノズル、延長管、ホースを本体に付属した状態で収納可。
容量(L)
0.9
吸込仕事率(W)
185
コード長さ(m)
5
付属品
紙パックAMC-U2(1枚), 肩掛けバンド
タイプ
肩掛けタイプ 紙パック式
消費電力(W)
500
本体質量(kg)
2.4
運転音(dB)
66
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×142×461
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73368085
MC-K10P-G
グリーン
¥
17,500
取扱い終了
73368094
MC-K10P-P
ピンク
¥
17,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください