WAYOWAN まる 中

WAYOWAN まる 中 アサヒ興洋 WAYOWAN まる 中 アサヒ興洋
(1件のレビュー)

丸いフォルムが可愛いお椀普段使いにピッタリなお椀。安心の日本製。

材質飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装) 質量(g)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×65 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 73368216
- 73368216
73368216 - メープル
オープン
429
472 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 73368225
- 73368225
73368225 - カーキ
オープン
429
472 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73368216
2022-11-09
用途:
食事
卸売・小売業

モノタロウさんには私のように普通の人もチョット欲しいなと思うようなものでも少量でも送って頂いてありがたいとおもっています。
食器もこれはとってもかわいいかったのでうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする