アサヒ興洋
WAYOWAN まる 大
丸いフォルムが可愛いお椀普段使いにピッタリなお椀。安心の日本製。
材質
飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装)
質量(g)
156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×122×72
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73368234
-
メープル
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73368243
-
カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください