フレッシュデオ トイレマット
消臭繊維「アデリカ」を使用したトイレシリーズ。
繊維が悪臭の元を科学的に吸着、嫌な臭いの発散を防ぎます。
グラデーションに配置した綺麗でクリーンな印象のある配色です。
表面凸凹が見た目に楽しく、ふかふかとふみ心地の良いマットです。
使用場所トイレ
材質アクリル95、ナイロン5
加工消臭加工・裏面滑り止め加工
寸法(cm)約60×60
首下長(mm)約420
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1枚
消臭繊維「アデリカ」を使用したトイレシリーズ。
繊維が悪臭の元を科学的に吸着、嫌な臭いの発散を防ぎます。
グラデーションに配置した綺麗でクリーンな印象のある配色です。
表面凸凹が見た目に楽しく、ふかふかとふみ心地の良いマットです。