曜日別特売

フィルフィット ペーパータオルケース

フィルフィット ペーパータオルケース - オカ
(12件のレビュー)

レギュラーサイズのペーパータオルが袋のままで収納できるペーパータオルケースです。
収納可能サイズは縦120mm×横230mm×高さ80mmです。
袋のまま入れて使えるので、水回りでの仕様にしても中身が濡れにくく、紙の減った分だけフタが沈んでいくので取り出しやすく最後まで使い切れます。

ホワイト材質ABS樹脂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58384656-1個--
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
73371244-1枚262×130×9570
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73371244-58384656-- フィルフィット ペーパータオルケース オカ 58384656フィルフィット ペーパータオルケースオカ1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58384656
2023-08-05
用途: 車用ペーパータオルの格納ケース
自動車・二輪車・自転車関連業

車両整備時の油汚れにペーパータオルを買ったものの、ビニール包装ですぐにびりびりのボロボロ
実店舗で販売されているケースは高価な割に安っぽい
ティッシュケースのような使い勝手を期待したが、本商品も他品と同じ落し蓋方式だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 58384656
2022-09-02
用途: トイレ、手洗いに見た目にもきれいで、良い
清水三郎医院医療・福祉・介護関連業

ペイパータオルのケースにうっつけのタイプと思います。きっとこれからも長く使えると思います。

対象商品 : 73371244
2021-01-07
用途: キッチン用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすい.見た目もシンプルでとてもよかったです***

対象商品 : 73371244
2020-10-03
用途: 作業場に置いてあります
株式会社東阪航空サービスサービス業

ペーパータオルを差のまま置いてあったのですが清潔感もありペーパーも取りやすくまあまあま満足しております

対象商品 : 73371244
2020-03-12
用途: ハンドペーパー収納に
その他業種

今までは製品もろだしでしたが...収納ケースに綺麗にしかもふたがペーパーが減っただけ下がる...単純な原理ですが、便利です。

対象商品 : 73371244
2020-06-12
用途: トイレ
不動産業

コンフォートエコ ペーパータオルを入れて使っていますが、スムーズに出し入れできています。シンプルデザインで量の減り具合もわかるのでいいです。落下防止に底に滑り止めを貼りました。

対象商品 : 73371244
2020-06-16
用途: 店用
種嘉商店卸売・小売業

シンプルにつかいやすい。
透明のものより水はねが、目立たずよい

2が参考にしています
2019-08-15
用途: キッチンのシンク
医療・福祉・介護関連業

使い勝手は良いです。ペーパーが少なくなれば蓋が下がるので便利です。
ただ、底が滑るので対策されてればとても良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする