オカ
Ag+ 安心スリッパ ソフティ2
色
ライトグレー
サイズ
M
サイズ(cm)
23~25
混率(%)
綿95、アクリル5
適合サイズ(cm)
23~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スリッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73371253
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください