サンナップ
サンパック・デリカ
本体電子レンジOK!使い捨てフードパックおかずが映えるグリーンチェックな弁当容器。
パチンと閉まるかん合蓋。本体電子レンジOK。(蓋をはずしてください)
材質
【本体】ポリプロピレン・タルク(天然資源)複合シート、【ふた】ポリスチレン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73372066
SPD-S
1セット(5個)
約85×115×50
250
65-0448-18
オープン
¥239
¥
239
¥263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73372075
SPD-M
1セット(3個)
約115×185×50
600
65-0448-20
オープン
¥239
¥
199
アウトレット
¥219
(税込)
当日出荷
残り1点です
73372084
SPD-L
1セット(3個)
約145×225×55
1000
65-0448-21
オープン
¥239
¥
239
¥263
(税込)
当日出荷
73372093
SPD-K
1セット(3個)
約120×120×62
450
65-0448-19
オープン
¥249
¥
249
¥274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください