曜日別特売

セラミックスアイロンミトン スタンダード

セラミックスアイロンミトン スタンダード - ダイヤコーポレーション

衣類をハンガーに掛けたままアイロンがけ衣類をハンガーに掛けたままアイロンがけができる。
平面のアイロン台ではかけにくい肩、そで口、腰回り等の立体部分や細かい部分に最適。
上着やシャツの肩に、シャツのえりに、スカートの仕上げに、スラックスのシワ取りに。

材質表面/アルミ(セラミックスコーティング・シリコン仕上げ)、基布/レーヨン、中芯/ポリウレタン、内面・メッシュ/ポリエステルメタリックグリーン(表面)質量(g)約35寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×140×35耐熱温度(℃)(表面)約200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73372583-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする