ワンタッチマグカップ スタイラス

ワンタッチマグカップ スタイラス - タフコワンタッチマグカップ スタイラス - タフコ

ワンタッチ開閉!すばやく飲める直飲み水筒ステンレス真空断熱構造で、中ビンにメッキが施されており、保温・保冷力に優れたマグボトル直飲みタイプですばやく水分補給。
スポーツやアウトドア、オフィスに様々なシーンで。

材質ステンレス、PP、シリコン容量(mL)720質量(g)405寸法(縦×横×高さ)(mm)80×85×255保温効力(℃)89以上(約1時間)、72以上(約6時間)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73372793F-2653ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73372802F-2654レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする