トルネ
ハニー&フラワーピック
お花畑のような お弁当グッズ。
お花畑のような楽しいお弁当にできる飾り串。
ミートボールなどおかずに刺せば、楽しいお弁当のできあがり!
お箸が苦手なお子様もサッと食べられる。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【てんとう虫】39×17×4.5、【みつばち】39×15×4、【クローバー】42×15×3.5、【はな】38×17×3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73373152
P-2973
オープン
¥
249
¥274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください