フレクション 丸

フレクション 丸 - リスフレクション 丸 - リス

パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
場所を取らないコンパクトサイズ。

容量(L)8材質ポリプロピレン形状丸型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×232×275耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73373773-メタリックホワイト
オープン
509
560(税込)
当日出荷
73373782-パールショコラ
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする