リス
ピクルスメイト
手作り漬物が作れる重石と容器のセット家庭で手軽に手作りの味が楽しめるフード蓋付き漬け物容器です。
押し漬けに最適!重石付きだからすぐに漬けられる漬物セットです。角型の容器と角型の重石がついています。
材質
本体重石・本体/PE、蓋/PP、重石内容物/コンクリート
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73374053
S-2
(重石)約1.3
2.1
22.5×13.2×15.3
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73374062
S-4
(重石)約2.4
4.1
27×16.5×19.5
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください