Nフレクション 角

Nフレクション 角 - リスNフレクション 角 - リス
(2件のレビュー)

パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
場所を取らないコンパクトサイズ。

容量(L)8材質ポリプロピレン形状角型質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×274×300耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20入数32フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73374105-メタリックホワイト
オープン
509
560(税込)
当日出荷
73374114-パールショコラ
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 事務所内

今まで円柱の物を使用しておりましたが、こちらはスリムで邪魔にならないです。

対象商品 : 73374105
2021-09-13
用途: 子供のデスク用のゴミ箱
サービス業

学習机のサイドの棚の中に設置しました。過不足のない、見た目通りの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする