曜日別特売
- Nフレクション 角 リス 73374105

Nフレクション 角

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色メタリックホワイト
内容量1個注文コード73374105品番-
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
場所を取らないコンパクトサイズ。

容量(L)
8
幅(mm)
147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×274×300
奥行(mm)
274
高さ(mm)
300
色
メタリックホワイト
材質
ポリプロピレン
形状
角型
質量(g)
365
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
入数
32
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 事務所内

今まで円柱の物を使用しておりましたが、こちらはスリムで邪魔にならないです。

対象商品 : 73374105
2021-09-13
用途: 子供のデスク用のゴミ箱
サービス業

学習机のサイドの棚の中に設置しました。過不足のない、見た目通りの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする