Richell(リッチェル)
観葉植物鉢 角6号
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.6
質量(g)
180
寸法(cm)
14.2×14.2×23
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73374997
72061
スモークグレー
オープン
取扱い終了
73375006
72063
クリアグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください