Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
観葉植物鉢 角6号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73375006
品番
72063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.6
色
クリアグリーン
質量(g)
180
寸法(cm)
14.2×14.2×23