曜日別特売

スタンドミラー(S)

スタンドミラー(S) - LEC(レック)
(1件のレビュー)

置いても、掛けても使用できる鏡卓上に置く場合は付属の脚で自立します。(ミラーの角度が調整できます。)
背面の凹部をフックに引掛けて壁掛けも使用もできます。

用途置き型・壁掛け両用仕様置き型・壁掛け両用材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・脚:スチロール樹脂、キャップ:ポリエチレン寸法(mm)205×20×215質量(g)89タイプスタンドミラー内容量1個
注意
※フックは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73375146B-392
1,020
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73375146B-39229440348B00515B-392 スタンドミラー LEC(レック) 29440348スタンドミラーLEC(レック)1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73375146
2020-07-06
用途: 浴室で使用
サービス業

浴室で曇らないミラーを探していました。
曇りずらいので、とても使い心地がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする