曜日別特売

強力ロックピンフック

強力ロックピンフック - LEC(レック)強力ロックピンフック - LEC(レック)強力ロックピンフック - LEC(レック)強力ロックピンフック - LEC(レック)強力ロックピンフック - LEC(レック)強力ロックピンフック - LEC(レック)強力ロックピンフック - LEC(レック)強力ロックピンフック - LEC(レック)
(1件のレビュー)

石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。

用途オフィス・リビング収納に材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線内容量1セット(2個)
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。※荷重制限をお守りください。※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73375478H-6415
オープン
399
439(税込)
当日出荷
73376284H-64310
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73375478
2020-11-02
用途: 壁掛け時計設置
製造業

小さいながらしっかりと支えてくれてます。
説明書きにコインで刺せるとありましたが刺さらず、ハンマーを使用しましたがそれ以外は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする