曜日別特売

LV毛布袋

LV毛布袋 - LEC(レック)
(2件のレビュー)

毛布やタオルケットを快適に保管!透明窓・持ち手付き収納袋クローゼットにも収納しやすいサイズの毛布収納袋。
透明窓付きで一目で中身が分かる。持ち手付きで収納に便利!移動などもラクラク。

材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン※ピレスロイド系防虫剤、銀系抗菌剤、防カビ剤入り内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73375548O-833700×550×280H200毛布用毛布・タオルケット2,3枚
700
取扱い終了
73375557O-8341000×650×500H406ふとん用シングル布団1組
1,100
取扱い終了
73375566O-835600×560×400H258座布団用座布団5,6枚
760
取扱い終了
73375575O-836550×350×300H157衣類用セーター・トレーナー 15~20枚用
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73375548
2021-02-09
用途: 災害用の布団の維持
製造業

会社の災害用保管として購入してみたところ収納量もあり大変満足しています。

2020-05-15
用途: 座布団収納
サービス業

中が見えて何が入っているか確認出来て便利です。色柄も爽やかで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする