LEC(レック)
CX筒型全自動用せんたくネット超特大
大物洗いやまとめ洗いにも便利な超特大サイズ。洗濯物から出る糸くずや毛糸クズの侵入を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守る。
用途
トレーナー、パーカー・セーター・ズボン用
タイプ
筒形せんたくネット超特大
材質
ネット:ポリエステル100%
寸法(mm)
約Φ400×550H
質量(g)
115
目の粗さ
細目
使用の目安
トレーナー、パーカー:4枚くらい、セーター:4枚くらい、ズボン:3本くらい
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73375803
W-291
¥832
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください