香りのトイレクリーナー防汚プラスローズ

香りのトイレクリーナー防汚プラスローズ - LEC(レック)
(1件のレビュー)

ローズの香りで快適にトイレ掃除!防汚効果もある掃除シートトイレの拭き掃除と除菌ができるウェットシートローズの香りでお掃除を快適にしてくれます。シリコーンコートが保護膜となり、汚れのこびりつきをブロックします。

用途トイレ掃除に成分水・エタノール・シリコーン・除菌剤・界面活性剤・香料材質パルプ寸法(mm)約250×160種類トイレクリーナー香りローズ特性除菌+防汚内容量1セット(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376415SS-194
124
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73376415
2021-10-07
用途: トイレまわりの掃除
その他業種

100均に売っているのとひと味違うものを買いたくて、3度目の購入です。異性の知人へのプレゼントにも喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする