香りのトイレクリーナー防汚プラスローズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 注文コード73376415 品番SS-194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124

ローズの香りで快適にトイレ掃除!防汚効果もある掃除シートトイレの拭き掃除と除菌ができるウェットシートローズの香りでお掃除を快適にしてくれます。シリコーンコートが保護膜となり、汚れのこびりつきをブロックします。

用途トイレ掃除に 成分水・エタノール・シリコーン・除菌剤・界面活性剤・香料 材質パルプ 寸法(mm)約250×160 種類トイレクリーナー 香りローズ 特性除菌+防汚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73376415
2021-10-07
用途:
トイレまわりの掃除
その他業種

100均に売っているのとひと味違うものを買いたくて、3度目の購入です。異性の知人へのプレゼントにも喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする