カラードコレクター

カラードコレクター - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

ナチュラルカラーのゴミ箱(くず入れ)どんなお部屋にもマッチする円形のダストボックス。
表面は波々になっており、ナチュラルな素材感があります。

材質ポリプロピレン形状丸型フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376695L-106110ホワイトM428235×300
オープン
取扱い終了
返品不可
73376704L-106218ブラウンL645275×380
オープン
取扱い終了
特別運賃
73376713L-106218ホワイトL645275×380
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
73376722L-10605.5ホワイトS276195×230
オープン
取扱い終了
返品不可
73376738L-10605.5ブラウンS276195×230
オープン
取扱い終了
返品不可
73376747L-106110ブラウンM428235×300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73376695
2020-05-19
用途: 事務所のごみ箱

使用していたごみ箱が、割れや汚れで使用が困難になったので購入しました。
色も落ち着いていますし、特に不満は有りません。
耐久性は、今後どのくらい使用できるかによりますが、ごみを捨てるだけなので長持ちするのではないかと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする