カスタートレーSS角

カスタートレーSS角 - 橋本達之助工芸カスタートレーSS角 - 橋本達之助工芸

チェック柄のミニトレイナチュラルなチェック模様のミニトレー。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。
調味料を載せるなど、キッチン・テーブル周りで便利にお使い頂けます。

材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂ミルキーチェックピンクサイズSS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×14対応食洗機耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376853-
オープン
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする