曜日別特売

デュアルプラス オーブントースター目玉焼きプレート

デュアルプラス オーブントースター目玉焼きプレート - 高木金属工業
(4件のレビュー)

パンと目玉焼きが同時に焼けるミニトースターパンオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のミニトースタープレート。
パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼ける。

材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工)質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×35(21)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376923FW-MP
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73376923
2024-05-08
用途: 家庭用

非常に軽量。目玉焼き一つとパンがトースターで一度に焼けるのは忙しい朝に助かります。

対象商品 : 73376923
2021-11-22
用途: 主に目玉焼き用
自動車・二輪車・自転車関連業

油小さじ半、水小さじ半を入れ、生卵を落として、トースター1000Wで3分、持ち手が冷めるまで庫内で数分放置で、ナイスな半熟目玉焼きが出来ます。ソーセージと餃子等の少量焼きにも便利です。

対象商品 : 73376923
2019-08-27
用途: 目玉焼きを焼くとき。
建設業・工事業

ついでに出来るので便利です、塗装加工がいまいちで油を引かないとくっつく。

1が参考にしています
対象商品 : 73376923
2018-12-28
用途: そのまま目玉焼き
建設業・工事業

オーブントースターで楽にまんまるの目玉焼きができます。時間の無い朝食には便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする