カバー アルミコート 人体型用

カバー アルミコート 人体型用 - 山崎実業カバー アルミコート 人体型用 - 山崎実業
(1件のレビュー)

人体型アイロン台用交換カバー簡単、スムーズに取替えが可能。
表面のアルミコーティング加工が、高い熱効果を発揮し、素早いアイロン掛け。耐熱性に優れているので、焦げにくく、丈夫で長持ち。

材質表面布:綿100%(アルミコーティング)質量(g)約50加工アルミコーティング加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×0内容量1個
注意
※アルミコート製は品質保持の為、洗濯できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733772554593
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377255
2023-01-08
用途: アイロン台カバーの取り換え
その他業種

山崎実業のアイロン台を所有しており、長さを計測後、本製品を購入。実際取り換えてみたところ、元製品の下部(首と反対部分)には、"マチ"がありましたが、当該製品にはありませんでした。その結果、総体的に短い状態ですっぽりと収まりません。形が変わったのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする