曜日別特売

カラーモードプレミアム 吸着便座シート

カラーモードプレミアム 吸着便座シート - オカトー

上品な深い色味と使い心地がプレミアムなトイレ用品高級感のある深く美しい色味の上品な便座シート。Ag+銀イオン加工付き。
菌の繁殖を抑えて抗菌・防臭・消臭効果で衛生的にお使い頂けます。低反発クッションでふんわり柔らかな座り心地。起毛付だから暖かい!

使用場所トイレ材質表生地/ポリエステル100%、中間層/ポリウレタンフォーム、裏面/PVCアイボリー取付方式吸着寸法(縦×横×高さ)(mm)400×60×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73379757-
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする