曜日別特売

ひんやりしないおふろマットR

ひんやりしないおふろマットR - Richell(リッチェル)

保温性のある発泡素材のバスマットです。とっても軽いので、ママが片手でも取り扱いラクラク!

材質ポリプロピレン適応体重(kg)12まで質量(g)205寸法(cm)37×57×13耐熱温度(℃)80使用場所浴室適合年齢(歳)0(新生児~6カ月)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383415-
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする