Panasonic(パナソニック)
デジタルビデオカメラ用 ソフトケース
持ち運びに便利なソフトケース
付属品
ハンドストラップ
本体質量(g)
約85
対応機種
W585M、V480MS、V360MS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×83×152(ハンドストラップ含まず)
内容量
1個
注意
※予備バッテリーを一緒に収納することはできません。
※VW‐VBT380‐K/VW‐VQT380‐Kを装着した状態で収納することはできません。
※各機能は、すべての環境下での効果を保証するものではありません。
※製品の色は実際の色と若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73380904
VW-SC1-P
ピンク
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73380877
VW-SC1-A
ネイビー
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください