8K 360度全景動画 1度の撮影で、無限の探索を。Antigravity A1は周囲のすべてを捉え、あらゆる角度から映像を鮮明に再現。もう一度その瞬間を、空のすべての視点で体験できます。VISIONゴーグル 一切の妥協を排した空撮ビュー、業界最高水準のパンケーキ光学レンズとMicro-OLEDディスプレイを搭載したこのコンパクトなヘッドセットは、目の前に200インチ相当のスクリーンを再現し、HDR10+映像再生にも対応。圧倒的な広視野角により、どのフレームもまるで世界そのものに入り込んだような体験をもたらします。操縦スキルがなくても大丈夫。世界初の「フリーモーションモード」なら、複雑なスティック操作も、難しい練習も不要。コントローラーをレーザーポインターのように握り、空の行きたい場所を指してトリガーを引くだけ。ドローンがその方向へ直感的に飛んでいきます。誰でもすぐに操れる それがフリーモーションの新しい飛行体験です。ドローンが映り込まない、完璧な360度全景撮影を。Antigravity A1は、カメラレンズをドローンの上下に正確に配置。さらに、Insta360の高度な360度画像スティッチングアルゴリズムにより、映像からドローン自体が完全に”消える”ように設計されています。1回のフライトで、全ての視点を たった1度のフライトで、無限の編集が可能に。Antigravity A1の360度全景撮影なら、前方・俯瞰・側面・背面など、あらゆる視点を後から自由に切り出し、さらにダイナミックなカメラワークもポスト編集で思いのままに加えられます。ディープトラック 被写体を選ぶだけで、Antigravity A1が自動で追尾。360度全景撮影により、ポスト編集でフレーム外のショットも画質を損なうことなく再構成でき、常に被写体を完璧なフォーカスで捉え続けます。