曜日別特売

チルタンク

チルタンク - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルタンク - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。
コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。
大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。

用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)走行抵抗(a/r)0.05内容量1台
注意
※路面には鉄板、形鋼使用のこと。路面が軟弱だと、チルタンクがめりこむことがあります。
※ひたすらまっすぐ、が原則。方向転換はチルタンクへの負担が大きくなるため、ジャッキアップによって行ってください。
※チルタンクの移動速度は5m/min以下で行ってください。
※荷重オーバーは厳禁。路面状況により偏荷重がかかることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73385262NO.4 TYPE3125125411
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
73385278NO.12 TYPE3180165414
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする