曜日別特売
モノタロウ

平型端子 オス&メスセット

平型端子 オス&メスセット - モノタロウ平型端子 オス&メスセット - モノタロウ平型端子 オス&メスセット - モノタロウ平型端子 オス&メスセット - モノタロウ平型端子 オス&メスセット - モノタロウ
(25件のレビュー)

平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。

用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅内容量1セット
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。
※かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
※配線接続の際はスリーブ等で確実に絶縁してください。
※仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本製品を改造して使用された場合の事故については、弊社では一切責任を負いません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合電線
消費電力(W)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73386312-110型AVまたはAVS0.3~1.2580以下(DC12V)
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73386328-250型AVまたはAVS0.5~2.0200以下(DC)
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 車両カプラーへの割り込みバイパスの作成
運輸・通信業

以前は車両側のカプラー前後の線を切断して取り出し・割り込みをしていましたが、作業したい線のみカプラーから引き抜き、この端子セットで作成したバイパスハーネスで手を加えています。
切断して結線部を熱収縮チューブで保護するより、
仕様変更やトラブル時の復旧
自分以外の作業者にも判り易い
車両価値が下がらない
オスメス別売り(100入り)と迷いました。
開封したらチャック付きビニール袋に入れていますが
真鍮がくすんでくるので、20組位のセットがあると嬉しいです。

対象商品 : 73386328
2024-03-25
用途: バイクメンテナンス
K.T.クラフト

腐食した配線を手軽にリフレッシュできるので助かっております。

対象商品 : 73386312
2023-10-05
用途: オートバイのメンテナンス
教育・研究機関

補充用として購入。数が多くリーズナブルなのでありがたい。

対象商品 : 73386312
2023-08-29
用途: 接続カプラー補修で

バイクウインカーリレーのカプラーの根元が青錆びで補修に大活躍です。

対象商品 : 73386328
2024-01-16
用途: 車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 73386312
2023-07-10
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カプラーは不具合ないのに、配線の付け根がちぎれかかっている時お値打ちに修理でき、助かります。

対象商品 : 73386328
2022-10-04
用途: カプラの修理に
東京アート製造業

断線したり、外れた端子の修正用に購入しました、
安心して 失敗できます。(笑

対象商品 : 73386312
2023-05-06
用途: 配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

セットで購入できるのと、低価格なのでとても助かります。たくさん必要はなく、これ位がちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする