曜日別特売

感震機能付漏電ブレーカー

感震機能付漏電ブレーカー - 日東工業感震機能付漏電ブレーカー - 日東工業

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。

仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73550076GK58WN-MGU3P40AF300.634050
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73550103GK108WNAMGU3P75AF300.6575100
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73550112GK108WNAMGU3P100AF300.65100100
45,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73550128GK53WN-MGU3P40AF300.644050
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73550146GK63WN-MGU3P60AF300.656060
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73550155GK103WN-MGU3P75AF300.6675100
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73550164GK103WN-MGU3P100AF300.66100100
45,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73550067GK58WN-MGU3P30AF300.633050
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73550085GK58WN-MGU3P50AF300.635050
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73550094GK68WN-MGU3P60AF300.636060
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73550137GK53WN-MGU3P50AF300.645050
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73550067GK58WN-MGU3P30AF3073513435GK58WNX-MGU3P30AF30GK58WN-MGU3P30AF30 GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ 日東工業 73513435GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ日東工業1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73550085GK58WN-MGU3P50AF3069411067GK58WNX-MGU3P50AF30GK58WN-MGU3P50AF30 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業 69411067感震機能付漏電ブレーカ日東工業1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73550094GK68WN-MGU3P60AF3072854096GK68WNX-MGU3P60AF30GK68WN-MGU3P60AF30 GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業 72854096GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業1個
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73550137GK53WN-MGU3P50AF3014120876GK53WNX-MGU3P50AF30GK53WN-MGU3P50AF30 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業 14120876感震機能付漏電ブレーカ日東工業1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする