新鋭工業
さわやか8200A(オムツカート)
ポリダスター上部には、障害物がないためスムーズに捨てられます。
ハンドル部分がスイングすることにより、ポリエステルダスターの出し入れが楽々。
仕様
ストッパー×4個付、静かな音シート付
付属品
アンダーバンパー×4、ポリダスター(60L)×1
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×490×900
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73388114
8200A
¥134,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください