さわやか8211A(引出し付オムツカート)

さわやか8211A(引出し付オムツカート) - 新鋭工業
仕様ストッパー×4個付、静かな音シート付付属品アンダーバンパー×4、ピンクターポリン袋材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×490×900キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733881238211A
156,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする