ミニトグルスイッチ

ミニトグルスイッチ - エーモンミニトグルスイッチ - エーモンミニトグルスイッチ - エーモンミニトグルスイッチ - エーモン
(3件のレビュー)

スイッチパターンON-OFF
使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き

用途電装製品のON-OFFに種類トグルスイッチスイッチON-OFF付属品スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応)シルバー(ノブ)適合板厚(mm)1~3コード長さ(mm)約450コードコード:0.5sq相当使用可能電力DC12V・5A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)6.5内容量1個
注意
※防水仕様ではありません。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733884463201
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388446
2022-11-21
用途: スイッチの増設
久保 技研

小型タイプなので比較的使用しやすく、隠しスイッチに使用するには良い大きさ

対象商品 : 73388446
2020-03-12
用途: 車両のDIY
建設業・工事業

エーモン製なのでつくりはしっかりしています。
ハンダ部分なども不具合はなさそうです。

対象商品 : 73388446
2018-03-18
用途: 車用掃除機の修理に
その他業種

車用掃除機のスイッチが破損したので購入しました以前同じものを購入して良かったのでリピートしました。今までスイッチがどのポジションにあるか分かりにくかったですが分かりやすくなりました。また必要に応じてリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする