トグルスイッチ on-off

トグルスイッチ on-off - エーモントグルスイッチ on-off - エーモントグルスイッチ on-off - エーモントグルスイッチ on-off - エーモントグルスイッチ on-off - エーモントグルスイッチ on-off - エーモントグルスイッチ on-off - エーモントグルスイッチ on-off - エーモン
(8件のレビュー)

シンプルなON-OFFスイッチです。

用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型内容量1個
注意
※防水仕様ではありません。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能電力
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733884643203DC12V・8A以下※DC24V車使用不可1~6シルバー(アルミノブ)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
733884733204DC12V・8A以下※DC24V車使用不可1~6ブラック(樹脂ノブ)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
733884823205DC12V・20A以下、DC24V・10A以下1~5シルバー(アルミノブ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 感触が良いです
有限会社右近電気工事店建設業・工事業

アナログで恰好良いです。
軽トラに1個しか取り付けませんでした。が、旧飛行機パイロットが始動時にスイッチをいっぱいパチパチするように100個位取り付けたいと思いました。
取り付けるスペースはありませんけど。

2が参考にしています
2025-02-25
用途: 自動車電装
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の電装品取付けに使用しました。スイッチ性能は当たり前ですが、デザイン、質感重視でこれを選びました、これは個人的な好き嫌いかとおもいますが、これが一番上質に感じてこれを選びました。

対象商品 : 73388464
2024-08-06
用途: リピートです。
自動車・二輪車・自転車関連業

車の整備で使用しています。問題なく使用できます。また購入します。

対象商品 : 73388482
2022-01-28
用途: 自動内のスイッチ
サービス業

触りごごちが非常に良い商品です。
強度的にも安心感がある作りになっています。

対象商品 : 73388464
2021-08-11
用途: DC用
大嶋クリップ製造業

エーモン製品は自動車関連にて、どの製品もDC対応だと思い、いちいち選別せずとも楽。
トグルもON/OFFも小気味良く、今まで使用したトグルSWの中では一番感触が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 73388464
2020-04-06
用途: スイッチ取付け
その他業種

トルグスイッチレビューのほとんどがコレです。安心の商品です(^^)。

1が参考にしています
対象商品 : 73388464
2019-07-22
用途: バイクフォグライトスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

フォグライトスイッチ用として購入、他のスイッチも考えましたがスイッチの感触もよく満足です

対象商品 : 73388464
2018-03-02
用途: 車内スイッチ
サービス業

とても使いやすく重宝しています。また他で必要なときはリピします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする