DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
トラクターの作業機使用の際のスイッチ用です。 容量があるので安心して使えます。お安いですし満足しています。
高い電流でも使えるので、リレーなしでシンプルに使えていいです。
送料がかからないように他の商品と一緒に注文しました。カー用品店より安く買えました。
デザインも良くトグルスイッチのような間違いも少ないので扱い易いです
良かったです良い物を安価にご提供頂きたいへんよろこんでおります。
機能/価格(町のショップより安価!)共に満足ですが、締め付け機構の軟弱性回避の改善を希望します。(なんせ、強く絞めるとネジ部を舐めそう!)
フォグランプの配線にと購入しましたが、必要なかったです。
コンパクトで押しやすく簡単に取り付けできました。ただ平形端子の間隔が少し狭い