曜日別特売

スイッチパネル

スイッチパネル - エーモンスイッチパネル - エーモンスイッチパネル - エーモンスイッチパネル - エーモンスイッチパネル - エーモンスイッチパネル - エーモンスイッチパネル - エーモンスイッチパネル - エーモン
(7件のレビュー)

取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。
奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。

用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。穴径(Φmm)12穴数1取付穴径(Φmm)12ねじ(mm)Φ4×10種類スイッチパネル内容量1個
注意
※スイッチ本体のサイズによっては取り付けできない場合もあります。
※取り付けるスペースを確認してください。
※トグルスイッチの固定方向:縦方向専用
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733886833233スイッチパネル(カバー付):1個・ネジ:2本・両面テープ:1枚-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
733886743232-40×40×25
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388674
2023-05-31
用途: スイッチの増設
その他業種

スイッチを増設するため購入。両面テープとビスでしっかり取付できます。

対象商品 : 73388683
2023-01-20
用途: 間接スイッチ用
株式会社ビームドア卸売・小売業

かなりいいです。両面テープとビスでしっかり固定できました。

対象商品 : 73388674
2022-02-09
用途: 軽トラックの作業灯
農・林・水産業

軽トラックの荷台の鳥居につけたLEDライトのスイッチ取り付け用に購入しました。

対象商品 : 73388674
2020-12-08
用途: 自動車の追加補助灯用スイッチ

これ位のブラケットならアルミ板で自作も可能ですが、スイッチの回り止めは自作では難しいので、塗装も含め、購入した方が良かったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 73388674
2020-06-03
用途: モノタロウ防水トグルSW設置
大嶋クリップ製造業

モノタロウ防水トグルSW用に使った。取付穴に1ヶ所あるプチをニッパーで少し削ったら、ちゃんと入った。収まりよく問題無い。

対象商品 : 73388674
2019-01-04
用途: 除雪機のスイッチ増設
その他業種

除雪機のスイッチ増設に使用しましたが、強度はあまり無い感じですが、特に問題は無いかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 73388674
2019-04-15
用途: 車内増設スイッチ

車内の黒い内装にマッチして違和感なくスイッチの増設ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする