(14件のレビュー)

小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。

用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。定格電流(A)10接点構成1C消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A内容量1個
注意
※DC12V車専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733886923234
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388692
2024-07-29
用途: カーメンテナンス
大矩建技建設業・工事業

車のデイライトを新しくつけるために購入しました。
Acc電源をメインとして、スモールライト点灯時に自動に消灯するシステムを組んで、こちらの想像していた通りに作動してくれています。
とても、良いです。

対象商品 : 73388692
2024-02-04
用途: 自動車のLEDフォグランプ回路の構築
株式会社ブーブーガレージFujita

フォグランプのオプション設定の無い新車へ、上位グレードに設定されているのLEDフォグランプを無理矢理取り付けるときに使用しました。
狭いエンジンルームでもコンパクトに収まるので、重宝します。
配線両側がガラ空きなので、防水性はありません! 星-1としました。
このままではエンジンルームに設置出来ないので、防水仕様に改造して取り付けました。
1,リレーを覆っている収縮率1/2の熱収縮チューブを取り除く。
2,基盤のはみ出し部分をペーパーサンダーで削り取る。
3,基盤から2cmほどの間の配線表目に液体ガスケットを塗布する。
4,配線“赤・黄・白”側へデンカエレクトロンの高収縮チューブCD-4010を填めて収縮させる。
5、配線“青・黒”側へデンカエレクトロンの高収縮チューブCD-6012を填めて収縮させる。
6,基盤と上記4&5で収縮させたチューブを覆うように高収縮チューブCF-1932を填めて収縮させると完成。
改造は自己責任で行ってください!!
近年の乗用車は電装品の省電力化が進んでいるので、このサイズの防水仕様リレーを取り揃えてほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 73388692
2023-04-17
用途: 車の電装品の配線に使用

5極と4極リレーを組み合わせてデイライトをスモールONで(イルミ電源ON)デイライト消灯のリレーを組んで使用しました。
コンパクトリレーはその名の通りコンパクトなのですが、小さな分岐ボックスの中に入れるため曲げたり伸ばしたり、色々やってたら、ブルーケーブルが中から切れてしまいました。
コンパクトリレーはケーブルにあまり負荷をかけない方が宜しいようです。
複数購入してたので、もう一つで無事作れ、順調に稼働できています。

1が参考にしています
対象商品 : 73388692
2023-01-20
用途: リヤフォグの配線時
製造業

リヤフォグは単独点灯不可でフォグランプとの連動が必要なので、フォグランプONでリヤフォグに通電させるために使用。名の通り小さいので、狭い場所にも使えるのが便利です。

対象商品 : 73388692
2022-07-31
用途: 機械のメンテナンス

アイドリングストップ車のアイドリングストップ自動解除に使用しました。

対象商品 : 73388692
2023-02-04
用途: 車のアイドリングストップのキャンセルに使用
すもーるべありんぐ

問題なく利用出来ました、ちゃんとキャンセル出来ました。

対象商品 : 73388692
2021-09-10
用途: ライト作業時

とても小さくて隠して配線せるにあたり、とても便利です。作動も安心んもエーモンです。

対象商品 : 73388692
2021-05-06
用途: ヘッドライトのブースト回路作成
パワーバンド自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトなのでバイクのヘッドライトの中に収めるのも問題無く出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
1が参考にしています
2023-03-09

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする