曜日別特売

超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用

超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用 - エーモン超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用 - エーモン超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用 - エーモン
(21件のレビュー)

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。

用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ厚さ(mm)1.14
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7338874439051巻巻き152
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
7338875339061枚750.14
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388744
2025-12-25
用途: 車輌関係に使用しています

車内外で使用しています 貼り付け初期から強力で1日経つと更に強力になり助かっています

対象商品 : 73388753
2024-07-07
用途: 貼り付け

スイッチボットを玄関ドアに貼り付けた。強力でした。

対象商品 : 73388753
2024-02-28
用途: ドラレコの再取り付け

ドラレコを外して再取り付けで使用しましたが、標準品と同等です。

1が参考にしています
対象商品 : 73388753
2024-02-13
用途: ダッシュボードへの固定
キャンプ村やなせサービス業

ダッシュボードへスマホホルダーの固定へ使用しました。
自由にカット出来るので満足なのと、接着も十分です。

対象商品 : 73388753
2024-01-30
用途: 車の配線留め
医療・福祉・介護関連業

ドラレコの配線留めに使いましたが、今の所良いみたいです。後はどのくらい耐久性があるかですね。

対象商品 : 73388753
2024-01-29
用途: 車の配線
医療・福祉・介護関連業

ドレレコの配線用に購入しました。配線止め具の粘着力がなく剥がれていましたが、これだと大丈夫みたいです。

対象商品 : 73388744
2023-11-04
用途: 車両の整備時
株式会社エール運転代行

車内の備品取り付けに使用しています。
定期的な購入をしています

2023-01-23
用途: 車の内装への貼り付け
サービス業

常に在庫してます。
粘着力が高く、ベタベタしなくてオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする