曜日別特売

超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用)

超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) - エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) - エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) - エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) - エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) - エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) - エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) - エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) - エーモン
(29件のレビュー)

外装パーツ用。
効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル

用途バンパーやスポイラーなどにホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
サイズ
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7338876239091巻(2m)巻き10mm×2m2
オープン
549
604(税込)
当日出荷
7338877839101巻(2m)巻き25mm×2m2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
7338878739111枚75mm×140mm0.14
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388762
2026-02-22
用途: エアロパーツ取り付け
稲葉運送運輸・通信業

カットしたり用途は多数でした、強力な粘着力で大変満足しています、色々なサイズが有り又機会があれば使用してみます。

対象商品 : 73388787
2024-09-14
用途: メーター取り付け
卸売・小売業

超強力。
この猛暑でもビクともしない。
買って良かった。

対象商品 : 73388787
2024-03-27
用途: 冷凍庫を外部から閉めるプラスチック固定。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

冷凍庫のパッキンが悪く冷気漏れがあったのでホムセンの物を買い固定しました。
固定するも2時間後にはテープが外れてしまい駄々洩れでした。
このテープを張り付けてバンドを引っ張り固定しました。流石です。
見事に固定されて安心しました。以前からこのテープに助けられています。

1が参考にしています
対象商品 : 73388787
2024-01-21
用途: プラスティック部品の接合
CdEak-JPN製造業

特殊な形状に適応できる幅広の両面テープを探していました。幅広のプラスティック部品を接合するため、形状に合わせカットして使用しています。接着力も強力で振動等による剥離もなく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73388778
2023-11-28
用途: JB64ジムニー用品の取り付け
サービス業

ジムニーのパーツ(いろいろ)を取り付けるのに使用、パーツに付いてる両面テープより固定力が強いので交換します。

対象商品 : 73388787
2024-01-18
用途: ウォシュレットリモコン取付
有限会社アイマン

タイル壁にウォシュレットのリモコン取付に使用しました。ドライヤーで壁を温めるとしっかり取付できます。

対象商品 : 73388762
2023-04-28
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

アウター反り補修に使いましたがまあまあ普通だと思う、超はいらんかなw

対象商品 : 73388787
2021-10-28
用途: 色々な物の固定に
運輸・通信業

私の中では信頼の粘着力。物の固定で困ったときにはだいたいこれで解決できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする