曜日別特売

強力両面テープ 軽量外装パーツ用

強力両面テープ 軽量外装パーツ用 - エーモン強力両面テープ 軽量外装パーツ用 - エーモン強力両面テープ 軽量外装パーツ用 - エーモン強力両面テープ 軽量外装パーツ用 - エーモン強力両面テープ 軽量外装パーツ用 - エーモン強力両面テープ 軽量外装パーツ用 - エーモン
(1件のレビュー)

軽量外装パーツ用
曲面にしっかり追従
耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET

用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に形状巻きグレーテープ厚さ(mm)0.85使用可能温度範囲0~80℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7338885739181巻(3m)10mm×3m
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
7338886639191個(10m)15mm×10m
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388857
2025-07-12
用途: 色々な場面に

室内/野外等でも十分に使用出来てます 初めの接着強度が上がるように作業すれば耐候耐久性ほ十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする