エーモン
強力両面テープ 車外軽量小物用
軽量小物用
効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途
外装小物やエンブレムなどに
色
ブラック
形状
巻き
サイズ
15mm×2m
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.3
使用可能温度範囲
-20~80℃
内容量
1巻(2m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73388875
3922
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください