曜日別特売

トグルスイッチ on-on

トグルスイッチ on-on - エーモントグルスイッチ on-on - エーモントグルスイッチ on-on - エーモントグルスイッチ on-on - エーモントグルスイッチ on-on - エーモン
(2件のレビュー)

スイッチパターンON-ON
ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。

用途ふたつの電装品の切り換えにタイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型内容量1個
注意
※防水仕様ではありません。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733884553202DC12V・15A以下、DC24V・7.5A以下
オープン
649
714(税込)
当日出荷
733884983206DC12V・12A以下※DC24V車使用不可
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388498
2021-03-18
用途: カブヘッドライトの切り替えに!
サービス業

バイクに使用したので、ゴムカバーなどで防水性が有ればなおよいです。

対象商品 : 73388498
2019-02-28
用途: 社外ホーンと純正ホーンの切り替えに使用
Kew Garden

社外ホーンと純正ホーンの切り替えに使うと便利です。
間にOFFがあるタイプだとうっかりミスでOFFして鳴らない場合が有り危険ですがこれならば安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする